FRIEDRICH VPAWP1-14 Seinälaatikko, leveys 24-1/8 tuumaa, korkeus 30-3/8 tuumaa | AC2CPC 2HNV5

FRIEDRICH VPAWP1-14 seinäliitäntä, leveys 24-1/8 tuumaa, korkeus 30-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2CPC Malli: VPAWP1-14Ristiviite: 2HNV5

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€605.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinän liitäntälaatikko
Syvyys8 - 14 "
Korkeus30.38 "
vaatiiAukon mitat 30-7 / 8 "H x 24-5 / 8" W
Leveys24.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.79
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi8415908085
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Friedrich VPAWP1-14 -seinälaatikko, joka sopii pystysuoraan pakattujen ilmastointilaitteiden pitämiseen seinäaukoissa
    • Teleskooppinen sisä- ja ulkotila tarjoaa tiukan istuvuuden seinän ja yksikön rungon väliin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHinta
FRIEDRICH VPAWP1-8 Seinälaatikko, korkeus 30-3/8 tuumaa, leveys 24-1/8 tuumaa | AC2CPB 2HNV4 VPAWP1-85-1 / 2 - 8 "€480.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRIEDRICH VPAWP1-14 seinäliitäntä, leveys 24-1/8 tuumaa, korkeus 30-3/8 tuumaa
€605.31 / yksikkö