VESTIL EHU-2 sähköinen nostopöytä, U-tyyppi, 2000 lb., sininen, teräs

Varastossa
Tuote: AG7RLM Malli: EHU-2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,952.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen hissipöytä
Koko2000 lbs.
Värisininen
Ohjauslaatikon jännite24V
Kannen sisäpituus41 1 / 4 "
Kannen sisäleveys29 3 / 4 "
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus3.5 "
HP1.5 hv
Pituus64 "
Nostonopeus16.8 s/ft.
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus33.5 "
Maks. Matkan pituus30.125 "
Min. Korkeus3.375 "
Operaation tyyppiNappi
YlikuormitussuojaKyllä
Vaihe1
Platform Pituus41.25 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys29.75 "
KannettavaEi
VirtalähdeSähköjohto
Tehoyksikön korkeus9-1 / 2 "
Tehoyksikön pituus26-3 / 4 "
Tehoyksikön leveys14-3 / 4 "
Korotettu korkeus33 1 / 2 "
Kaukosäätimen johdon pituus8 ft.
Kaukosäätimen tehoyksikön korkeus9 1 / 2 "
Kaukosäätimen virtayksikön pituus26 3 / 4 "
Kaukosäätimen tehoyksikön leveys14 3 / 4 "
Jännite115V AC
Leveys52.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 266.4
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)141.61
Laivan leveys (cm)133.35
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusKokoKorotettu korkeusJänniteHinta
VESTIL EHU-3 Sähköinen nostopöytä, U-tyyppi, 3000 lb., Sininen, Teräs | AG7RLN EHU-364 "53.5 "4.25 "3000 lbs.33 1 / 2 "115V AC€7,118.87
VESTIL EHU-12-SS Electric U -pöytä, matalaprofiilinen, hopea, ruostumaton teräs | CE3DAT EHU-12-SS64 "49.88 "3.38 "1200 lbs.-110V€20,609.51
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EHU-2 sähköinen nostopöytä, U-tyyppi, 2000 lb., sininen, teräs
€6,952.89 / yksikkö