VESTIL EHLTX-6060-2-39 matalaprofiilinen sähköinen nostopöytä, koko 60 x 60 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7RLC Malli: EHLTX-6060-2-39

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,767.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Sisältää paristotEi
Koko2000 lbs.
Värisininen
Ohjausriipusjohdon pituus8 ft.
KehysmateriaaliTeräs
Kädessä pidettävä jännite24V AC
Korkeus3.25 "
Pituus66 "
Nostonopeus14 s/ft.
Nostokorkeus max.35 3 / 4 "
Alennettu korkeus3.25 "
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus35 3 / 4 "
MittayksikötJOKA
Moottori HP1 1/2 hv
LiikeEi kannettava, kiinteä
Operaation tyyppiPainike, sähkö
YlikuormitussuojaKyllä
Vaihe3
Platform Pituus60 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys60 "
VirtalähdeSähköjohto
Painikekäsiohjausjännite24V AC
Korotettu korkeus39 "
Matkustusaika14 sekuntia.
Jännite460V AC
Voltit / vaihe460/3
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 409.05
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)152.4
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusPituusPlatform PituusAlustan leveysLeveysHinta
VESTIL EHLTX-1-39 Sähköinen saksinostin, 1000 Lb. Kapasiteetti, 39 tuuman koko | AG7RKW EHLTX-1-391000 lbs.39 "60 "--60 "€8,725.44
VESTIL EHLTX-2-39 Sähköinen saksinostin, 2000 Lb. Kapasiteetti, 39 tuuman koko | AG7RKX EHLTX-2-392000 lbs.39 "60 "--60 "€9,269.50
VESTIL EHLTX-3.5-39 Sähköinen saksinostin, 3500 Lb. Kapasiteetti, 39 tuuman koko | AG7RKY EHLTX-3.5-393500 lbs.39 "60 "--60 "€11,179.46
VESTIL EHLTX-3-39 Sähköinen saksinostin, 3000 Lb. Kapasiteetti, 39 tuuman koko | AG7RKZ EHLTX-3-393000 lbs.39 "60 "--60 "€10,638.37
VESTIL EHLTX-3653-2-39 matalaprofiilinen sähköinen nostopöytä, 53 x 36 tuumaa | AG7RLA EHLTX-3653-2-392000 lbs.3.25 "48 "53 "36 "36 "€9,767.84
VESTIL EHLTX-4853-2-39 matalaprofiilinen sähköinen nostopöytä, 53 x 48 tuumaa | AG7RLB EHLTX-4853-2-392000 lbs.3.25 "56 "53 "48 "48 "€9,767.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EHLTX-6060-2-39 matalaprofiilinen sähköinen nostopöytä, koko 60 x 60 tuumaa
€9,767.84 / yksikkö