Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51450.100.0001 Jaettu lukkoaluslevy, vakio ruostumaton teräs 1 tuuma, 5PK | AB7ERK 22UJ71

APPROVED VENDOR U51450.100.0001 Jaettu lukkoaluslevy, vakio ruostumaton teräs, 1 tuuma, 5PK

Varastossa
Tuote: AB7ERK Malli: U51450.100.0001Ristiviite: 22UJ71 / 42KM75

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Sopii pulttikokoihin1"
Sisällä Dia.1.003 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1.656 "
Rockwellin kovuusC35
Paksuus0.25 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51450.100.0001 Jaettu lukkoaluslevy, vakio ruostumaton teräs, 1 tuuma, 5PK
€12.06 /pakkaus