Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5TWE6 spiraalikärkihana # 8-32 2 Huilu Sh50 H2 | AE6LWA

WESTWARD 5TWE6 spiraalikärkihana #8-32 2 huilu Sh50 H2

Varastossa
Tuote: AE6LWA Malli: 5TWE6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalipistehana
Suorittaa loppuunHöyryoksidi
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus2.125 "
Piki32
Pikin halkaisijan rajatH2
Varsi Dia.0.168 "
Koko#8
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus3 / 4 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiHuilun lukumääräKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
WESTWARD 5TWE5 spiraalikärkihana # 6-32 2 Huilu Sh50 H3 | AE6LVZ 5TWE5UNC22"32H30.141 "#611 / 16 "€6.65
WESTWARD 5TWF2 spiraalipistehana 1 / 4-20 2 huilu Sh50 H3 | AE6LWG 5TWF2UNC22.5 "20H30.255 "1 / 4 "1"€19.98
WESTWARD 5TWF4 Spiral Point Tap 1/4-28 2 Huilu Sh50 H3 | AE6LWJ 5TWF4UNF22.5 "28H30.255 "1 / 4 "1"€1.33
WESTWARD 5TWF5 spiraalikärkihana 5 / 16-18 2 huilu Sh50 H3 | AE6LWK 5TWF5UNC22 23 / 32 "18H30.318 "5 / 16 "1.125 "€22.92
WESTWARD 5TWF6 Spiraalihana 3 / 8-16 3 Huilu Sh50 H3 | AE6LWL 5TWF6UNC32 15 / 16 "16H30.381 "3 / 8 "1.25 "€35.25
WESTWARD 5TWF7 spiraalikärkihana 7 / 16-14 3 huilu Sh50 H3 | AE6LWM 5TWF7UNC33.156 "14H30.323 "7 / 16 "1.437 "€3.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5TWE6 spiraalikärkihana #8-32 2 huilu Sh50 H2
€20.20 / yksikkö