VESTIL EHLTX-3.5-39 Sähköinen saksinostin, 3500 Lb. Kapasiteetti, 39 tuuman koko | AG7RKY

VESTIL EHLTX-3.5-39 Sähköinen saksinostin, 3500 Lb. Kapasiteetti, koko 39 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7RKY Malli: EHLTX-3.5-39

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,179.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Koko3500 lbs.
Värisininen
Korkeus39 "
Pituus60 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Min. Pituus53 sisään.
Vaihe3
Korotettu korkeus39 sisään.
Jännite460V AC
Voltit / vaihe460/3
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 841.05
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)152.4
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusPituusPlatform PituusAlustan leveysLeveysHinta
VESTIL EHLTX-1-39 Sähköinen saksinostin, 1000 Lb. Kapasiteetti, 39 tuuman koko | AG7RKW EHLTX-1-391000 lbs.39 "60 "--60 "€8,725.44
VESTIL EHLTX-2-39 Sähköinen saksinostin, 2000 Lb. Kapasiteetti, 39 tuuman koko | AG7RKX EHLTX-2-392000 lbs.39 "60 "--60 "€9,269.50
VESTIL EHLTX-3-39 Sähköinen saksinostin, 3000 Lb. Kapasiteetti, 39 tuuman koko | AG7RKZ EHLTX-3-393000 lbs.39 "60 "--60 "€10,638.37
VESTIL EHLTX-3653-2-39 matalaprofiilinen sähköinen nostopöytä, 53 x 36 tuumaa | AG7RLA EHLTX-3653-2-392000 lbs.3.25 "48 "53 "36 "36 "€9,767.84
VESTIL EHLTX-4853-2-39 matalaprofiilinen sähköinen nostopöytä, 53 x 48 tuumaa | AG7RLB EHLTX-4853-2-392000 lbs.3.25 "56 "53 "48 "48 "€9,767.84
VESTIL EHLTX-6060-2-39 matalaprofiilinen sähköinen nostopöytä, 60 x 60 tuuman koko | AG7RLC EHLTX-6060-2-392000 lbs.3.25 "66 "60 "60 "60 "€9,767.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EHLTX-3.5-39 Sähköinen saksinostin, 3500 Lb. Kapasiteetti, koko 39 tuumaa
€11,179.46 / yksikkö