VESTIL EHLTX-sarjan matalaprofiiliset sähkö-/hydrauliset saksinostopöydät


Suodattaa
Paristot mukana: Ei , Väri: sininen , Nostonopeus: 14 s/ft. , Materiaali: Teräs , Max. Korkeus: 35 3 / 4 " , Moottori HP: 1 1/2 hv , Liike: Ei kannettava, kiinteä , Toiminnan tyyppi: Painike, sähkö , vaihe: 3 , Virtalähde: Sähköjohto , Painikekäsiohjausjännite: 24V AC , Matkustusaika: 14 sekuntia. , Jännite: 460V AC
TyyliMalliKokoKorkeusPituusPlatform PituusAlustan leveysLeveysHinta (ei alv)
A
EHLTX-1-39
1000 lbs.39 "60 "--60 "€8,725.44
B
EHLTX-4853-2-39
2000 lbs.3.25 "56 "53 "48 "48 "€9,767.84
C
EHLTX-2-39
2000 lbs.39 "60 "--60 "€9,269.50
D
EHLTX-3653-2-39
2000 lbs.3.25 "48 "53 "36 "36 "€9,767.84
E
EHLTX-6060-2-39
2000 lbs.3.25 "66 "60 "60 "60 "€9,767.84
F
EHLTX-3-39
3000 lbs.39 "60 "--60 "€10,638.37
G
EHLTX-3.5-39
3500 lbs.39 "60 "--60 "€11,179.46

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?