VESTIL EHLTT-H-3648-2-47 nosto- ja saranakippisaksipöytä, 36 tuumaa x 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7RKL Malli: EHLTT-H-3648-2-47

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,261.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Sisältää paristotEi
Koko2000 lbs.
Värisininen
Ohjausriipusjohdon pituus8 ft.
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus23.25 "
Saranoitu kallistuskulma90 astetta
Pituus53 "
Nostonopeus22 s/ft.
Nostokorkeus max.35.75 "
Huulen korkeus12 "
Alennettu korkeus11 1 / 4 "
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus35 3 / 4 "
MittayksikötJOKA
Moottori HP1 1/2 hv
LiikeEi kannettava, kiinteä
Operaation tyyppiPainike, sähkö
YlikuormitussuojaKyllä
Vaihe3
Platform Pituus49 3 / 8 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys36 "
VirtalähdeSähköjohto
Korotettu korkeus47 "
Jännite460V AC
Voltit / vaihe460/3
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 474.75
Laivan korkeus (cm)59.06
Laivan pituus (cm)134.62
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKokoKorkeusPituusNostonopeusMax. KorkeusPlatform PituusAlustan leveysHinta
VESTIL EHLTT-H-4848-2-47 Nosto- ja saranakallistussaksipöytä, 48 tuumaa x 48 tuumaa koko | AG7RKM EHLTT-H-4848-2-4748 "2000 lbs.23.25 "53 "32 s/ft.35 3 / 4 "49 3 / 8 "48 "€11,726.42
VESTIL EHLTTS-3654-2-48 Nosto- ja saranakallistussaksipöytä, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG7RKP EHLTTS-3654-2-4838.25 "2000 lbs.23.81 "54 "23 s/ft.36 "54 "36 1 / 4 "€11,381.39
VESTIL EHLTTS-3654-4-48 Nosto- ja saranakallistussaksipöytä, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG7RKQ EHLTTS-3654-4-4838.25 "4000 lbs.23.81 "54 "46 s/ft.36 "54 "36 1 / 4 "€14,160.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EHLTT-H-3648-2-47 nosto- ja saranakippisaksipöytä, 36 tuumaa x 48 tuumaa
€11,261.17 / yksikkö