VESTIL EHLTTS-3654-2-48 nosto- ja saranakallistussaksipöytä, 2000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7RKP Malli: EHLTTS-3654-2-48

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,381.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Sisältää paristotEi
Koko2000 lbs.
Värisininen
Ohjausriipusjohdon pituus8 ft.
Lopeta kallistus45 astetta
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus23.81 "
Pituus54 "
Nostonopeus23 s/ft.
Nostokorkeus max.36 "
Huulen korkeus12 "
Alennettu korkeus12 "
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus36 "
MittayksikötJOKA
Moottori HP1 1/2 hv
LiikeEi kannettava, kiinteä
Operaation tyyppiPainike, sähkö
YlikuormitussuojaKyllä
Vaihe3
Platform Pituus54 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys36 1 / 4 "
VirtalähdeSähköjohto
Korotettu korkeus48 "
Jännite460V AC
Leveys38.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 507.15
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)97.16
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKokoKorkeusPituusNostonopeusMax. KorkeusPlatform PituusAlustan leveysHinta
VESTIL EHLTT-H-3648-2-47 Nosto- ja saranakallistussaksipöytä, 36 tuumaa x 48 tuumaa koko | AG7RKL EHLTT-H-3648-2-4736 "2000 lbs.23.25 "53 "22 s/ft.35 3 / 4 "49 3 / 8 "36 "€11,261.17
VESTIL EHLTT-H-4848-2-47 Nosto- ja saranakallistussaksipöytä, 48 tuumaa x 48 tuumaa koko | AG7RKM EHLTT-H-4848-2-4748 "2000 lbs.23.25 "53 "32 s/ft.35 3 / 4 "49 3 / 8 "48 "€11,726.42
VESTIL EHLTTS-3654-4-48 Nosto- ja saranakallistussaksipöytä, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG7RKQ EHLTTS-3654-4-4838.25 "4000 lbs.23.81 "54 "46 s/ft.36 "54 "36 1 / 4 "€14,160.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EHLTTS-3654-2-48 nosto- ja saranakallistussaksipöytä, 2000 Lb. Kapasiteetti
€11,381.39 / yksikkö