VESTIL EHLTT-sarjan nosto- ja kallistussaksipöydät


Suodattaa
Paristot mukana: Ei , Väri: sininen , Loppukallistus: 45 astetta , Saranoitu kallistuskulma: 90 astetta , Huulen korkeus: 12 " , Materiaali: Teräs , Moottori HP: 1 1/2 hv , Liike: Ei kannettava, kiinteä , Toiminnan tyyppi: Painike, sähkö , vaihe: 3 , Virtalähde: Sähköjohto , Jännite: 460V AC
TyyliMalliLeveysKokoKorkeusPituusNostonopeusMax. KorkeusPlatform PituusAlustan leveysHinta (ei alv)
A
EHLTT-H-3648-2-47
36 "2000 lbs.23.25 "53 "22 s/ft.35 3 / 4 "49 3 / 8 "36 "€11,261.17
B
EHLTTS-3654-4-48
38.25 "4000 lbs.23.81 "54 "46 s/ft.36 "54 "36 1 / 4 "€14,160.64
C
EHLTTS-3654-2-48
38.25 "2000 lbs.23.81 "54 "23 s/ft.36 "54 "36 1 / 4 "€11,381.39
D
EHLTT-H-4848-2-47
48 "2000 lbs.23.25 "53 "32 s/ft.35 3 / 4 "49 3 / 8 "48 "€11,726.42

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?