VESTIL EFHD-3672 suulakepuristettu alumiinilavatrukki, 36 x 72 tuuman koko | AG7RDU

VESTIL EFHD-3672 suulakepuristettu alumiinilavatrukki, koko 36 x 72 tuumaa

Tuote: AG7RDU Malli: EFHD-3672
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,583.53 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto
Pyörä Dia.8"
RullamateriaaliLasitäytetty nailon
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriHopea
Kannen korkeus13 1 / 4 "
Kannen pituus72 "
Kannen leveys36 "
Etupyörän halkaisija.8"
Käsittele viimeistelyKiillotettu
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus40 "
Sisältää(1) korkea kiillotettu teräskahva, (2) jäykät pyörät 2" leveys ja (2) kääntyvät pyörät 2" leveys
Pituus76.75 "
Kantavuus4800 lbs.
MateriaaliAlumiini
Max. Alustan korkeus13.25 "
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä4
Kokonaiskorkeus40 "
Kokonaispituus76.5 "
kokonaisleveys36 "
Lavan korkeus13.25 "
Platform Pituus72 "
Alustan materiaaliAlumiini
Alustan leveys36 "
Virtalähdemanuaalinen
Takapyörän halkaisija.8"
Staattinen kantavuus4800 lbs.
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72.9
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)194.95
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLavan korkeusKannen korkeusKannen pituusPlatform PituusAlustan leveysKannen leveysMax. Alustan korkeusKokonaiskorkeusHinta
VESTIL EFHD-2448 suulakepuristettu alumiinilavatrukki, 24 x 48 tuuman koko | AG7RDQ EFHD-244813.38 "13 3 / 8 "48 "48 "24 "24 "13.38 "40 "€1,049.45
VESTIL EFHD-3048 suulakepuristettu alumiinilavatrukki, 30 x 48 tuuman koko | AG7RDR EFHD-304813.38 "13 3 / 8 "48 "48 "30 "30 "13.38 "40 "€1,161.19
VESTIL EFHD-3060 suulakepuristettu alumiinilavatrukki, 30 x 60 tuuman koko | AG7RDT EFHD-306013.38 "13 3 / 8 "60 "60 "30 "30 "13.38 "39.88 "€1,196.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EFHD-3672 suulakepuristettu alumiinilavatrukki, koko 36 x 72 tuumaa
€1,583.53 / yksikkö