VESTIL EFHD-3048 suulakepuristettu alumiinilavatrukki, 30 x 48 tuuman koko | AG7RDR

VESTIL EFHD-3048 suulakepuristettu alumiinilavatrukki, koko 30 x 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7RDR Malli: EFHD-3048

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,161.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto
Pyörä Dia.8"
RullamateriaaliLasitäytetty nailon
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriHopea
Kannen korkeus13 3 / 8 "
Kannen pituus48 "
Kannen leveys30 "
Etupyörän halkaisija.8"
Käsittele viimeistelyKiillotettu
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus40.13 "
Sisältää(1) korkea kiillotettu teräskahva, (2) jäykät pyörät 2" leveys ja (2) kääntyvät pyörät 2" leveys
Pituus52.63 "
Kantavuus4800 lbs.
MateriaaliAlumiini
Max. Alustan korkeus13.38 "
MittayksikötJOKA
Akun määräEi
Pyörän määrä4
Kokonaiskorkeus40 "
Kokonaispituus52.63 "
kokonaisleveys30 "
Lavan korkeus13.38 "
Platform Pituus48 "
Alustan materiaaliAlumiini
Alustan leveys30 "
Virtalähdemanuaalinen
Takapyörän halkaisija.8"
Staattinen kantavuus4800 lbs.
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 68.4
Laivan korkeus (cm)101.92
Laivan pituus (cm)133.67
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLavan korkeusKannen korkeusKannen pituusPlatform PituusAlustan leveysKannen leveysMax. Alustan korkeusKokonaiskorkeusHinta
VESTIL EFHD-2448 suulakepuristettu alumiinilavatrukki, 24 x 48 tuuman koko | AG7RDQ EFHD-244813.38 "13 3 / 8 "48 "48 "24 "24 "13.38 "40 "€1,049.45
VESTIL EFHD-3060 suulakepuristettu alumiinilavatrukki, 30 x 60 tuuman koko | AG7RDT EFHD-306013.38 "13 3 / 8 "60 "60 "30 "30 "13.38 "39.88 "€1,196.89
VESTIL EFHD-3672 suulakepuristettu alumiinilavatrukki, 36 x 72 tuuman koko | AG7RDU EFHD-367213.25 "13 1 / 4 "72 "72 "36 "36 "13.25 "40 "€1,583.53
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EFHD-3048 suulakepuristettu alumiinilavatrukki, koko 30 x 48 tuumaa
€1,161.19 / yksikkö