VESTIL EFHD-sarjan raskaaseen käyttöön suulakepuristetut alumiinilavat


Suodattaa
Rullan halkaisija: 8" , Pyörän materiaali: Lasitäytetty nailon , Pyörän tyyppi: (2) jäykkä, (2) kääntyvä , Pyörän leveys: 2" , Väri: Hopea , Kahvan materiaali: Teräs Sisältää: (1) korkea kiillotettu teräskahva, (2) jäykät pyörät 2" leveys ja (2) kääntyvät pyörät 2" leveys , Kantavuus: 4800 lbs. , Materiaali: Alumiini , Akun määrä: Ei , Pyörien lukumäärä: 4 , Alustan materiaali: Alumiini , Virtalähde: manuaalinen
TyyliMalliLavan korkeusKannen korkeusKannen pituusPlatform PituusAlustan leveysKannen leveysMax. Alustan korkeusKokonaiskorkeusHinta (ei alv)
A
EFHD-3672
13.25 "13 1 / 4 "72 "72 "36 "36 "13.25 "40 "€1,583.53
B
EFHD-3060
13.38 "13 3 / 8 "60 "60 "30 "30 "13.38 "39.88 "€1,196.89
C
EFHD-2448
13.38 "13 3 / 8 "48 "48 "24 "24 "13.38 "40 "€1,049.45
D
EFHD-3048
13.38 "13 3 / 8 "48 "48 "30 "30 "13.38 "40 "€1,161.19

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?