Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL EALUM-YEL Pyöräkiila, 11-3/4 x 7 x 8 tuumaa, keltainen, alumiini | AG7RBP

VESTIL EALUM-YEL Pyöräkiila, 11-3/4 x 7 x 8 tuumaa, keltainen, alumiini

Varastossa
Tuote: AG7RBP Malli: EALUM-YEL

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpyöräkiila
VäriKeltainen
Kahva mukanaEi
VetimetEi
Korkeus8"
Pituus11.75 "
MateriaaliAlumiini
RakennusmateriaaliAlumiini
Pyöräkiitojen lukumäärä1
Kokonaissyvyys11.75 "
Kokonaiskorkeus8"
kokonaisleveys7"
Pyöräkiilan liitäntäEi eristetty
Pyörän kiilan korkeus8"
Pyörän kiilan pituus11.75 "
Pyörän kiilan käyttöMonikäyttöinen
Pyörän kiilan paino7 lbs.
Pyörän kiilan leveys7"
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)29.53
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän kiilan pituusVäriKahva mukanaPyörän kiilan painoKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysPyöräkiilan liitäntäHinta
VESTIL EALUM-7 Pyöräkiila, 11-3/4 x 7 x 8 tuumaa, hopea, alumiini | AG7RBK Ealum-711.75 "HopeaEi8 lbs.11.75 "8"7"Ei eristetty€128.84
VESTIL EALUM-7-H Pyöräkiila kahvalla, 11-7/8 x 17-1/16 x 37-9/16 tuumaa, hopea, alumiini | AG7RBL 32x509 EALUM-7-H11.88 "HopeaKyllä11 lbs.11.875 "37.56 "17.06 "Kiristystangon kokoonpano€236.11
VESTIL EALUM-7-HNDG Pyöräkiila käsikahvalla, 13-1/16 x 7 x 8 tuumaa, hopea, alumiini | AG7RBM Ealum-7-Hndg11.75 "HopeaKyllä7 lbs.13.0625 "8"7"Ei eristetty€124.38
VESTIL EALUM-7-HS Pyöräkiila, 11-7/8 x 21-3/16 x 37-9/16 tuumaa, hopea/keltainen, alumiini | AG7RBN Ealum-7-HS11.88 "Keltainen, hopeaKyllä12 lbs.7.6875 "37.56 "20.69 "Kiristystangon kokoonpano€398.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EALUM-YEL Pyöräkiila, 11-3/4 x 7 x 8 tuumaa, keltainen, alumiini
€93.01 / yksikkö