VESTIL EALUM-sarjan alumiiniset pyöräkiilat


Suodattaa
Kahva Tyyppi: Käännettävä , Materiaali: Alumiini , Rakennusmateriaali: Alumiini , Max. Renkaan halkaisija: 30 " , Pyöräkiilien lukumäärä: 1 , Merkki: Kaksipuolinen , Käytettävä kiilan korkeus: 7 11 / 16 " , Käytettävä kiilan pituus: 11 7 / 8 " , Käytettävä kiilan leveys: 7" , Pyöräkiilan käyttö: Monikäyttöinen , Pyörän kiilan leveys: 7"
TyyliMalliPyörän kiilan pituusVäriKahva mukanaPyörän kiilan painoKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysPyöräkiilan liitäntäHinta (ei alv)
A
Ealum-7
11.75 "HopeaEi8 lbs.11.75 "8"7"Ei eristetty€128.84
B
Ealum-7-Hndg
11.75 "HopeaKyllä7 lbs.13.0625 "8"7"Ei eristetty€124.38
C
Ealum-yel
11.75 "KeltainenEi7 lbs.11.75 "8"7"Ei eristetty€93.01
D
EALUM-7-H
11.88 "HopeaKyllä11 lbs.11.875 "37.56 "17.06 "Kiristystangon kokoonpano€236.11
E
Ealum-7-HS
11.88 "Keltainen, hopeaKyllä12 lbs.7.6875 "37.56 "20.69 "Kiristystangon kokoonpano€398.00

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?