VESTIL EALUM-7-HS Pyöräkiila, 11-7/8 x 21-3/16 x 37-9/16 tuumaa, hopea/keltainen, alumiini

Varastossa
Tuote: AG7RBN Malli: EALUM-7-HS

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€398.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpyöräkiila
VäriKeltainen, hopea
KahvaKäännettävä
Kahva mukanaKyllä
Kahvan tyyppiKäännettävä
VetimetKyllä
Korkeus37.5625 "
Pituus7.6875 "
MateriaaliAlumiini
RakennusmateriaaliAlumiini
Max. Renkaan halkaisija.30 "
Pyöräkiitojen lukumäärä1
Kokonaissyvyys7.6875 "
Kokonaiskorkeus37.56 "
kokonaisleveys20.69 "
MerkkiKaksipuolinen
Käyttökelpoinen kiilan korkeus7 11 / 16 "
Käyttökelpoinen kiilan pituus11 7 / 8 "
Käytettävä kiilan leveys7"
Pyöräkiilan liitäntäKiristystangon kokoonpano
Pyörän kiilan korkeus7.69 "
Pyörän kiilan pituus11.88 "
Pyörän kiilan käyttöMonikäyttöinen
Pyörän kiilan paino12 lbs.
Pyörän kiilan leveys7"
Leveys21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.5125
Laivan korkeus (cm)94.62
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän kiilan pituusVäriKahva mukanaPyörän kiilan painoKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysPyöräkiilan liitäntäHinta
VESTIL EALUM-7 Pyöräkiila, 11-3/4 x 7 x 8 tuumaa, hopea, alumiini | AG7RBK Ealum-711.75 "HopeaEi8 lbs.11.75 "8"7"Ei eristetty€128.84
VESTIL EALUM-7-H Pyöräkiila kahvalla, 11-7/8 x 17-1/16 x 37-9/16 tuumaa, hopea, alumiini | AG7RBL 32x509 EALUM-7-H11.88 "HopeaKyllä11 lbs.11.875 "37.56 "17.06 "Kiristystangon kokoonpano€236.11
VESTIL EALUM-7-HNDG Pyöräkiila käsikahvalla, 13-1/16 x 7 x 8 tuumaa, hopea, alumiini | AG7RBM Ealum-7-Hndg11.75 "HopeaKyllä7 lbs.13.0625 "8"7"Ei eristetty€124.38
VESTIL EALUM-YEL Pyöräkiila, 11-3/4 x 7 x 8 tuumaa, keltainen, alumiini | AG7RBP Ealum-yel11.75 "KeltainenEi7 lbs.11.75 "8"7"Ei eristetty€93.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EALUM-7-HS Pyöräkiila, 11-7/8 x 21-3/16 x 37-9/16 tuumaa, hopea/keltainen, alumiini
€398.00 / yksikkö