MILWAUKEE VALVE Pronssiventtiili, juote


Suodattaa
Rungon materiaali: Pronssi , Konepellin tyyli: kierteitetyt , Liitäntätyyppi: Juote , Kahvan materiaali: Takorauta , Kahvan tyyppi: Käsipyörä , Max. Höyryn paine: 125 psi , Varren materiaali: Pronssi , Kiilan materiaali: Pronssi
TyyliMalliluokkaSisääntulon ja ulostulon pituusMaks. Nesteen lämpötila.Maks. VedenpainePutken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenVenttiilin varren tyyppiHinta (ei alv)
A
UP115-112
-3.625 "180-astetta F300 psi1.5 "6.5 "Ei nouseva€212.34
B
UP149-38
---300 psi3 / 8 "-Nouseva€93.90
A
UP115-12
-1.875 "180-astetta F300 psi1 / 2 "3-9 / 16 "Ei nouseva€75.55
A
UP115-34
-2.5 "180-astetta F300 psi3 / 4 "4.75 "Ei nouseva€93.73
A
UP115 1
-3"180-astetta F300 psi1"5"Ei nouseva€124.53
A
UP115-114
-3.25 "180-astetta F300 psi1.25 "5.5 "Ei nouseva€190.68
A
UP115 2
-4 5 / 16 "180-astetta F300 psi2"7.437 "Ei nouseva€295.58
C
115 - 100
Luokan 1253"365-astetta F200 psi1"5"Ei nouseva€85.37
C
115 - 38
Luokan 1251.625 "365-astetta F200 psi3 / 8 "3-9 / 16 "Ei nouseva€58.79
D
149.75
Luokan 1252.5 "406-astetta F200 psi3 / 4 "6.25 "Nouseva€71.36
D
149.375
Luokan 1251.625 "406-astetta F200 psi3 / 8 "4-5 / 16 "Nouseva€64.37
E
149 3 "
Luokan 1255.437 "406-astetta F200 psi3"16.375 "Nouseva€771.03
E
149 - 212
Luokan 1254 13 / 16 "406-astetta F200 psi2.5 "14-5 / 16 "Nouseva€572.33
C
115 - 212
Luokan 1254 13 / 16 "365-astetta F200 psi2.5 "9.125 "Ei nouseva€514.93
C
115 - 34
Luokan 1252.5 "365-astetta F200 psi3 / 4 "4.75 "Ei nouseva€62.96
C
115 - 12
Luokan 1251.875 "365-astetta F200 psi1 / 2 "3-9 / 16 "Ei nouseva€53.47
D
149 2
Luokan 1254 5 / 16 "406-astetta F200 psi2"11.5 "Nouseva€232.30
D
149 - 112
Luokan 1253.625 "406-astetta F200 psi1.5 "9.5 "Nouseva€167.92
C
115 - 112
Luokan 1253.625 "365-astetta F200 psi1.5 "6.5 "Ei nouseva€145.52
D
149 1
Luokan 1253"406-astetta F200 psi1"7"Nouseva€93.75
D
149.5
Luokan 1251.875 "406-astetta F200 psi1 / 2 "4-5 / 16 "Nouseva€57.37
E
149 4 "
Luokan 1257.25 "406-astetta F200 psi4"15.5 "Nouseva€2,094.76
C
115 - 300
Luokan 1255.437 "365-astetta F200 psi3"10.375 "Ei nouseva€668.86
C
115 - 200
Luokan 1254 5 / 16 "365-astetta F200 psi2"7.437 "Ei nouseva€201.50
C
115 - 114
Luokan 1253.25 "365-astetta F200 psi1.25 "5.5 "Ei nouseva€128.76
D
149 - 114
Luokan 1253.25 "406-astetta F200 psi1.25 "8.625 "Nouseva€165.56
F
UP149-12
Luokan 3001.875 "180-astetta F300 psi1 / 2 "4-5 / 16 "Nouseva€89.78
F
UP149-34
Luokan 3002.5 "180-astetta F300 psi3 / 4 "6.25 "Nouseva€107.26
F
UP149 1
Luokan 3003"180-astetta F300 psi1"7"Nouseva€136.78
F
UP149-114
Luokan 3003.25 "180-astetta F300 psi1.25 "8.625 "Nouseva€218.45
F
UP149-112
Luokan 3003.625 "180-astetta F300 psi1.5 "9.5 "Nouseva€247.85
F
UP149 2
Luokan 3003.75 "180-astetta F300 psi2"11.5 "Nouseva€343.17

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?