VESTIL DRUM-55S Kannettava rumputuki, teräs, 660 Lb. Kapasiteetti | AG7QWH

VESTIL DRUM-55S Portable Drum Jack, Steel, 660 Lb. Capacity

Varastossa
Tuote: AG7QWH Malli: DRUM-55S

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,365.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpu Jack
hyväksyy55 gallonan terästynnyrit
Koko660 lbs.
RullamateriaaliNylon
Värisininen
Syvyys41.1875 "
RumpumateriaaliTeräs
Rumpukoko55 gal.
Etupyörän halkaisija.3"
Etupyörän koko(2) 3" x 1 1/2"
Etupyörän leveys1.5 "
Kahvan korkeus47.5 "
Korkeus47.5 "
Pituus41.187 "
Nosta korkeus5 1 / 4 "
Alennettu korkeus9 1 / 2 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä4
Korotettu korkeus13.75 "
Takapyörän halkaisija.8"
Takapyörän koko(2) 8 "x 2"
Takapyörän leveys2"
Leveys28.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 68.4
Laivan korkeus (cm)120.65
Laivan pituus (cm)104.62
Laivan leveys (cm)72.39
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan korkeusKokoRullamateriaaliKorkeusTakapyörän leveysLeveysPyörän tyyppiVäriHinta
VESTIL DRUM-55-36 Kannettava rumputuki, teräs, 55 gallonaa | AG7QWE rumpu-55-3642.75 "500 lbs.Poly terästä57.5 "1 1 / 2 "30.5 "(2) KäännäKeltainen€1,643.69
VESTIL DRUM-55FP Kannettava rumpuliitin, kuitu, 1000 Lb. Kapasiteetti | AG7QWF DRUM-55FP-1000 lbs.Hometta kumi48.75 "-41.75 "--€8,566.36
VESTIL DRUM-55-FSP Kannettava rumputuki, 800 Lb. Kapasiteetti | AG7QWG DRUM-55-FSP42 "800 lbs.Kova kumi46.25 "2"39.5 "KääntyväKeltainen€6,355.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DRUM-55S Portable Drum Jack, Steel, 660 Lb. Capacity
€1,365.82 / yksikkö