VESTIL DRUM-55-FSP Kannettava rumputuki, 800 Lb. Kapasiteetti | AG7QWG

VESTIL DRUM-55-FSP kannettava rumpuliitin, 800 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7QWG Malli: DRUM-55-FSP

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,355.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpu Jack
Koko800 lbs.
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliKova kumi
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriKeltainen
Syvyys35 "
Etupyörän halkaisija.5"
Etupyörän leveys2"
Kahvan korkeus42 "
Korkeus46.25 "
Pituus35 "
Nosta korkeus20 "
Alennettu korkeus33 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Korotettu korkeus53 "
Takapyörän halkaisija.5"
Takapyörän leveys2"
Leveys39.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 168.75
Laivan korkeus (cm)117.48
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)100.33
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan korkeusKokoRullamateriaaliKorkeusTakapyörän leveysLeveysPyörän tyyppiVäriHinta
VESTIL DRUM-55-36 Kannettava rumputuki, teräs, 55 gallonaa | AG7QWE rumpu-55-3642.75 "500 lbs.Poly terästä57.5 "1 1 / 2 "30.5 "(2) KäännäKeltainen€1,643.69
VESTIL DRUM-55FP Kannettava rumpuliitin, kuitu, 1000 Lb. Kapasiteetti | AG7QWF DRUM-55FP-1000 lbs.Hometta kumi48.75 "-41.75 "--€8,566.36
VESTIL DRUM-55S Kannettava rumputuki, teräs, 660 Lb. Kapasiteetti | AG7QWH DRUM-55S47.5 "660 lbs.Nylon47.5 "2"28.5 "-sininen€1,365.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DRUM-55-FSP kannettava rumpuliitin, 800 Lb. Kapasiteetti
€6,355.76 / yksikkö