WATTS LF223-sarjan suuren kapasiteetin vedenpaineen alennusventtiilit


Suodattaa
Yhteystyyppi: FNPT-liitto x FNPT , Tuloliitäntä: Nainen kierretty , Sisääntulon tyyppi: Nainen kierretty , Max. Paine: 300 psi , Max. Lämpötila: 160-astetta F , Mfr. Sarja: LF223 , Pistorasialiitäntä: Nainen kierretty , Pistorasiatyyppi: Nainen kierretty , Paineen säätöalue: 25 - 75 psi , Tyyli: Standardi , Venttiilin suunnittelu: Standardi , Venttiilin tyyppi: Suuri kapasiteetti
TyyliMalliPituusSäädettävä alennettu painealueRungon materiaaliMax. TyöpaineMin. LämpötilaPoistoaukon kokoPutken kokoLeikkaa materiaaliHinta (ei alv)
A
LF223-SB-HP 3/4
--Messinki20.7 Bar33 astetta F3 / 4 "--€2,059.85
B
LF223-LP 1/2
--Lyijytön messinki300 PSI33 ° F1 / 2 "--€1,208.21
A
LF223-S-Z3 3/4
--Messinki20.7 Bar33 astetta F3 / 4 "--€1,450.49
A
LF223-S 3/4
--Lyijytön kupari piiseos20.7 Bar33 astetta F3 / 4 "-Pronssi€512.46
A
LF223-S-HP 3/4
--Messinki20.7 Bar33 astetta F3 / 4 "--€1,563.14
B
LF223-HP 1/2
-50 - 145 psiLyijytön messinki300 PSI33 ° F1 / 2 "--€1,208.21
C
LF223-S-HP 1/2
-50 - 145 psiLyijytön messinki300 PSI33 ° F1 / 2 "--€1,648.19
C
LF223-S 1/2
-25 - 75 psiLyijytön messinki300 PSI33 ° F1 / 2 "--€529.18
B
LF223-B-HP 1/2
-50 - 145 psiLyijytön messinki300 PSI33 ° F1 / 2 "--€1,267.37
C
LF223-SB-HP 1/2
-50 - 145 psiLyijytön messinki300 PSI33 ° F1 / 2 "--€1,617.44
A
LF223-SB-LP 3/4
--Lyijytön messinki20.7 Bar33 astetta F3 / 4 "--€1,648.19
D
LF223-B-LP 3/4
--Messinki20.7 Bar33 astetta F3 / 4 "--€1,327.98
B
LF223-HP 2
-50 - 95 psiLyijytön messinki300 PSI33 ° F2"-Ruostumaton teräs€7,284.88
Tarjouspyyntö
B
LF223-B-LP 1/2
-10 - 35 psiLyijytön messinki300 PSI33 ° F1 / 2 "--€1,267.37
B
LF223-B 1/2
-25 - 75 psiLyijytön messinki300 PSI33 ° F1 / 2 "--€1,016.17
B
LF223 1/2
-25 - 75 psiLyijytön messinki300 PSI33 ° F1 / 2 "-Pronssi€399.78
E
LF223 1 1/2
-25 - 75 psiLyijytön messinki300 PSI33 ° F1-1 / 2 "-Pronssi€1,586.55
Tarjouspyyntö
D
LF223 3/4
--Lyijytön kupari piiseos20.7 Bar33 astetta F3 / 4 "-Pronssi€399.78
A
LF223-S-LP 3/4
--Messinki20.7 Bar33 astetta F3 / 4 "--€1,648.19
A
LF223-SB 3/4
--Lyijytön kupari piiseos20.7 Bar33 astetta F3 / 4 "-Pronssi€1,384.05
D
LF223-LP 3/4
--Messinki20.7 Bar33 astetta F3 / 4 "--€1,209.83
D
LF223-B 3/4
--Messinki20.7 Bar33 astetta F3 / 4 "--€1,016.17
D
LF223-B-Z3 3/4
--Messinki20.7 Bar33 astetta F3 / 4 "--€1,110.96
D
LF223-HP 3/4
--Lyijytön valettu kupari piiseos20.7 Bar33 astetta F3 / 4 "-Ruostumaton teräs€1,209.83
C
LF223-SB 1/2
-25 - 75 psiLyijytön messinki300 PSI33 ° F1 / 2 "--€1,384.05
C
LF223-S-LP 1/2
-10 - 35 psiLyijytön messinki300 PSI33 ° F1 / 2 "--€1,648.19
F
LF223-LP 2 1/2
-10 - 35 psiValurauta300 PSI33 ° F2-1 / 2 "--€8,010.91
Tarjouspyyntö
G
1. LF 2
4.25 "-----1 / 2 "-€408.38
H
11. LF 4
5"-----1.25 "-€1,301.53
H
2 LF 223
8"-----2"-€2,535.74

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?