VESTIL DRUM-55FP Kannettava rumpuliitin, kuitu, 1000 Lb. Kapasiteetti | AG7QWF

VESTIL DRUM-55FP kannettava rumpuliitin, kuitu, 1000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7QWF Malli: DRUM-55FP

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,566.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpu Jack
hyväksyy30 ja 55 gallonan teräs-, muovi- ja kuitutynnyrit
Koko1000 lbs.
RullamateriaaliHometta kumi
RumpumateriaaliTeräs, Muovi, Kuitu
Rumpukoko30 gal., 55 gal.
Etupyörän halkaisija.6"
Korkeus48.75 "
Pituus41.56 "
Nosta korkeus18 "
MittayksikötJOKA
Leveys41.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 170.55
Laivan korkeus (cm)123.83
Laivan pituus (cm)105.57
Laivan leveys (cm)106.05
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan korkeusKokoRullamateriaaliKorkeusTakapyörän leveysLeveysPyörän tyyppiVäriHinta
VESTIL DRUM-55-36 Kannettava rumputuki, teräs, 55 gallonaa | AG7QWE rumpu-55-3642.75 "500 lbs.Poly terästä57.5 "1 1 / 2 "30.5 "(2) KäännäKeltainen€1,643.69
VESTIL DRUM-55-FSP Kannettava rumputuki, 800 Lb. Kapasiteetti | AG7QWG DRUM-55-FSP42 "800 lbs.Kova kumi46.25 "2"39.5 "KääntyväKeltainen€6,355.76
VESTIL DRUM-55S Kannettava rumputuki, teräs, 660 Lb. Kapasiteetti | AG7QWH DRUM-55S47.5 "660 lbs.Nylon47.5 "2"28.5 "-sininen€1,365.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DRUM-55FP kannettava rumpuliitin, kuitu, 1000 Lb. Kapasiteetti
€8,566.36 / yksikkö