VESTIL DRUM-55-36 Kannettava rumputuki, teräs, 55 gallonaa

Varastossa
Tuote: AG7QWE Malli: DRUM-55-36

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,643.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpu Jack
hyväksyy55 gallonan teräs- ja kuitutynnyrit
Koko500 lbs.
RullamateriaaliPoly terästä
Pyörän tyyppi(2) Käännä
VäriKeltainen
Syvyys27.8125 "
RumpumateriaaliKuitu, Teräs
Rumpukoko55 gal.
Etupyörän halkaisija.6"
Etupyörän leveys1 1 / 2 "
Kahvan korkeus42.75 "
Korkeus57.5 "
Pituus25.812 "
Nosta korkeus15 "
Alennettu korkeus33 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pumpun korkeus17 3 / 16 "
Korotettu korkeus52 "
Takapyörän halkaisija.3"
Takapyörän leveys1 1 / 2 "
Leveys30.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 52.2
Laivan korkeus (cm)147.32
Laivan pituus (cm)65.56
Laivan leveys (cm)77.47
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan korkeusKokoRullamateriaaliKorkeusTakapyörän leveysLeveysPyörän tyyppiVäriHinta
VESTIL DRUM-55FP Kannettava rumpuliitin, kuitu, 1000 Lb. Kapasiteetti | AG7QWF DRUM-55FP-1000 lbs.Hometta kumi48.75 "-41.75 "--€8,566.36
VESTIL DRUM-55-FSP Kannettava rumputuki, 800 Lb. Kapasiteetti | AG7QWG DRUM-55-FSP42 "800 lbs.Kova kumi46.25 "2"39.5 "KääntyväKeltainen€6,355.76
VESTIL DRUM-55S Kannettava rumputuki, teräs, 660 Lb. Kapasiteetti | AG7QWH DRUM-55S47.5 "660 lbs.Nylon47.5 "2"28.5 "-sininen€1,365.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DRUM-55-36 Kannettava rumputuki, teräs, 55 gallonaa
€1,643.69 / yksikkö