VESTIL DLINE-30-T Kiinnitettävä pyöreäpohjainen rumpuvuori, 30 gallonaa | AG7QQM

VESTIL DLINE-30-T solmittava pyöreäpohjainen rumpuvuori, 30 gallonaa

Varastossa
Tuote: AG7QQM Malli: DLINE-30-T

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€970.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpupäällyste
Koko30 gal.
Tapausmäärä150
VäriPoista valinta
Halkaisija19 "
Korkeus48 "
Pituus30 "
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
MittayksikötCASE
Pakkausten lukumäärä150
TyyliJoustava, pyöreä pohja
Paksuus4 tuhat
TyyppiSolmio
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.5
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi3923210095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokoTapausmääräPakkausten lukumääräpakkauskokoTyyliPaksuusTyyppiHinta
VESTIL DLINE-15-P Peel Over Round Bottom Drum Liner, 15 gallona | AG7QQH DLINE-15-PMatalan tiheyden polyeteeni15 gal.200200-Joustava, pyöreä pohja4 tuhatKuori yli€1,139.61
VESTIL DLINE-15-T Kiinnitettävä pyöreäpohjainen rumpuvuori, 15 gallonaa | AG7QQJ DLINE-15-TMatalan tiheyden polyeteeni15 gal.150150-Joustava, pyöreä pohja4 tuhatSolmio€887.54
VESTIL DLINE-30-15-ACC jäykkä harmonikkarumpu, 30 gallonaa, 15 mm | AG7QQK DLINE-30-15-ACCMatalan tiheyden polyeteeni30 gal.--25 laatikkoHarmonikka15 tuhat-€589.87
VESTIL DLINE-30-P Peel Over Round Bottom Drum Liner, 30 Gallona | AG7QQL DLINE-30-PMatalan tiheyden polyeteeni30 gal.150150-Joustava, pyöreä pohja4 tuhatKuori yli€913.42
VESTIL DLINE-55-10-P Peel Over Round Bottom Liner, 55 gallona, ​​10 mm | AG7QQR DLINE-55-10-PMatalan tiheyden polyeteeni55 gal.5050-Joustava, pyöreä pohja10 tuhatKuori yli€658.45
VESTIL DLINE-55-10-T Pyöreäpohjavuori, 55 gallonaa, 10 mm | AG7QQT DLINE-55-10-TMatalan tiheyden polyeteeni55 gal.5050-Joustava, pyöreä pohja10 tuhatSolmio€750.22
VESTIL DLINE-55-15 Smooth Rigid Drum Liner, 55 Gallona, ​​15 mm | AG7QQU DLINE-55-15Matalan tiheyden polyeteeni55 gal.--20-kartonkiJäykkä15 tuhatTasoita€508.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DLINE-30-T solmittava pyöreäpohjainen rumpuvuori, 30 gallonaa
€970.58 / yksikkö