VESTIL DGD-A kaksoisrumputarrain, säädettävä, 1500 Lb. Kapasiteetti, sininen

Varastossa
Tuote: AG7QMB Malli: DGD-A

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,053.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpu napata
RumputoimintaNostaa
RumpumateriaaliTeräs
Rumpukoko30 gal. , 55 gal.
RumputyyppiSuljettu
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Fork Pocket Center24 "
Haarukan tasku7 1 / 2 "
Korkeus7.5 "
Pituus35.13 "
Kantavuus1,500 lbs.
MateriaaliHitsattu teräs
Rummujen määrä2
Operaation tyyppiManuaalinen, mekaanisesti automatisoitu
TyyppiSäädettävä taitettava osa
Leveys45 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 61.2
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)89.22
Laivan leveys (cm)114.3
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOperaation tyyppiRumpumateriaaliRumputyyppiRumpukokoKantavuusRumputoimintaRummujen määräHinta
VESTIL DGD-55-D Rumputarttuja, Double, 55 gal., 2000 Lb. Kapasiteetti, keltainen | AG7QMA DGD-55-DManuaalinen, mekaanisesti automatisoituTeräsSuljettu55 gal.2000 lbs.Nostaa2€838.95
VESTIL DGD-55-DG galvanoitu rumputarrain, kaksoisrumpu, 2000 Lb. Kapasiteetti | CE3CLT DGD-55-DGManuaalinen, mekaanisesti automatisoituTeräsSuljettu, auki55 gal.2000 lbs.Hissi, kuljetus2€1,042.34
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DGD-A kaksoisrumputarrain, säädettävä, 1500 Lb. Kapasiteetti, sininen
€1,053.78 / yksikkö