VESTIL DGD-55-D Rumputarttuja, Double, 55 gal., 2000 Lb. Kapasiteetti, keltainen

Varastossa
Tuote: AG7QMA Malli: DGD-55-D

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€838.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpu napata
hyväksyy(2) 55 gallonan terästynnyrit
VäriKeltainen
RumputoimintaNostaa
RumpumateriaaliTeräs
Rumpukoko55 gal.
RumputyyppiSuljettu
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Fork Pocket Center24 "
Haarukan tasku6 7 / 8 "
Korkeus9.38 "
Pituus43.63 "
Nosta korkeus10 "
Kantavuus2,000 lbs.
MateriaaliHitsattu teräs
Rummujen määrä2
Operaation tyyppiManuaalinen, mekaanisesti automatisoitu
TyyppiTaittaa kokoon
Leveys46.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 100.35
Laivan korkeus (cm)23.81
Laivan pituus (cm)110.81
Laivan leveys (cm)117.48
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOperaation tyyppiRumpumateriaaliRumputyyppiRumpukokoKantavuusRumputoimintaRummujen määräHinta
VESTIL DGD-A Kaksoisrumputarrain, säädettävä, 1500 Lb. Kapasiteetti, sininen | AG7QMB DGD-AManuaalinen, mekaanisesti automatisoituTeräsSuljettu30 gal. , 55 gal.1500 lbs.Nostaa2€1,053.78
VESTIL DGD-55-DG galvanoitu rumputarrain, kaksoisrumpu, 2000 Lb. Kapasiteetti | CE3CLT DGD-55-DGManuaalinen, mekaanisesti automatisoituTeräsSuljettu, auki55 gal.2000 lbs.Hissi, kuljetus2€1,042.34
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DGD-55-D Rumputarttuja, Double, 55 gal., 2000 Lb. Kapasiteetti, keltainen
€838.95 / yksikkö