VESTIL SWA-60 Puolijoustava käärintäkone, halkaisija 60 tuumaa. | AG7ZUQ

VESTIL SWA-60 puolijoustava käärintäkone, halkaisija 60 tuumaa.

Tuote: AG7ZUQ Malli: SWA-60
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€9,969.56 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatala profiili Stretch Wrap Machine
Koko5000 lbs.
Ydin Dia.3"
Kannen väriKeltainen
Kannen kierroslukualue3-12 rpm
OminaisuudetNEMA 5-15 pistoke
Kehyksen värisininen
Korkeus99.75 "
KoteloTeräs
SisältääSisältää NEMA 5-15 -liittimen
Pituus104 "
MateriaaliTeräs
Max. Core Dia.3"
Max. Korkeus80.31 "
Max. Lataa Dia.90 "
Maks. Dia.11 "
Maks. Kierrosluku12 RPM
Max. Leveys20 "
MittayksikötJOKA
Min. Core Dia.3"
Min. Korkeus10 "
Min. Kierrosluku3 RPM
Min. Leveys10 "
Moottorin vahvistimet6A
Moottori HP1 / 2 hp
Vaihe1
Plug TypeNEMA 5-15 pistoke
Virtajohdon pituus8 ft.
Levysoittimen halkaisija60 "
Levylevyn korkeus11.06 "
Jännite115V
Voltit / vaihe115/1
Leveys63 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 514.35
Laivan korkeus (cm)200.66
Laivan pituus (cm)255.27
Laivan leveys (cm)160.02
HS-koodi8422409170
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMax. KorkeusLevysoittimen halkaisijaLevylevyn korkeusHinta
VESTIL SWA-54 Puolijoustokäärintäkone, 54 tuuman halkaisija. | AG7ZUN SWA-5480 5 / 16 "20 "54 "11 1 / 16 "€9,538.56
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SWA-60 puolijoustava käärintäkone, halkaisija 60 tuumaa.
€9,969.56 / yksikkö