VESTIL DELUXE-C alustakärry, polypyörä, 600 Lb. Kapasiteetti, 48 tuumaa pituus | AG7QLL

VESTIL DELUXE-C alustakärry, polypyörä, 600 Lb. Kapasiteetti, pituus 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7QLL Malli: DELUXE-C

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,140.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto
Pyörä Dia.6"
RullamateriaaliPoly poly
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2"
Väripunainen
Kannen korkeus8 1 / 2 "
Kannen pituus49 "
Kannen materiaaliPunainen matto
Kannen leveys25 3 / 4 "
Etupyörän halkaisija.6"
Kahvan tyyppi38 pyöreä titaaniputki
Korkeus36.38 "
SisältääKahva, (2) jäykät pyörät 2" leveä ja (2) kääntyvät pyörät 2" leveä
Pituus48 "
Kantavuus600 lbs.
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Alustan korkeus8.5 "
MittayksikötJOKA
Akun määräEi
Pyörän määrä4
Kokonaiskorkeus36.38 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys24 "
Lavan korkeus8.5 "
Platform Pituus49 "
Alustan materiaaliRauta, Puu, matto
Alustan leveys25.75 "
Virtalähdemanuaalinen
Takapyörän halkaisija.6"
Staattinen kantavuus600 lbs.
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 55.35
Laivan korkeus (cm)92.39
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DELUXE-C alustakärry, polypyörä, 600 Lb. Kapasiteetti, pituus 48 tuumaa
€1,140.97 / yksikkö