GENERAL ELECTRIC Katkaisija: THED-sarja


Suodattaa
ILMA @ 125VDC: 20kA , ILMA @ 240 VAC: 65kA , ILMA @ 277 VAC: 65kA , ILMA @ 480 VAC: 25kA , ILMA @ 600 VAC: 18kA , Katkaisijan tyyppi: Standardi , Syvyys: 3.38 " , Kehyksen koko: 150A / THED , Kehyksen tyyppi: TED , Korkeus: 6.3 " , Max. Johdon koko: 8AWG , Min. Johdon koko: 14AWG , Asennus: Liitä paneeli , Pääteliitäntä: Heinäkuu , Matkan tyyppi: Terminen magneetti
TyyliMalliLeveysAC-jänniteluokitusAIC-luokitusAmpeeriaTasajänniteluokitusNapojen lukumääräVaiheJänniteHinta (ei alv)
A
THED 113020
--65 kAIC @ 480 V20A-1-277V€302.88
Tarjouspyyntö
B
TED124050WL
--25 kAIC @ 480 V50A-2-480V€379.91
Tarjouspyyntö
C
TED136125WL
--25 kAIC @ 480 V125A-3-600V€2,123.93
Tarjouspyyntö
A
THED 113030
--65 kAIC @ 480 V30A-1-277V€336.83
Tarjouspyyntö
B
TED124040WL
--25 kAIC @ 480 V40A-2-480V€379.91
Tarjouspyyntö
C
TED136035WL
--25 kAIC @ 480 V35A-3-600V€1,062.73
Tarjouspyyntö
C
TED136040WL
--25 kAIC @ 480 V40A-3-600V€1,062.73
Tarjouspyyntö
C
TED136050WL
--25 kAIC @ 480 V50A-3-600V€1,062.73
Tarjouspyyntö
C
TED136100WL
--25 kAIC @ 480 V100A-3-600V€1,073.58
Tarjouspyyntö
C
TED136110WL
--25 kAIC @ 480 V110A-3-600V€2,123.93
Tarjouspyyntö
C
TED136150WL
--25 kAIC @ 480 V150A-3-600V€2,123.93
Tarjouspyyntö
C
TED136090WL
--25 kAIC @ 480 V90A-3-600V€1,073.58
Tarjouspyyntö
C
TED136045WL
--25 kAIC @ 480 V45A-3-600V€1,062.73
Tarjouspyyntö
D
TED113015WL
1.4 "277 VAC-15125 VDC1--€865.71
D
TED113020WL
1.4 "277 VAC-20125 VDC11-€865.71
D
TED113025WL
1.4 "277 VAC-25125 VDC11-€938.81
D
TED113030WL
1.4 "277 VAC-30125 VDC11-€834.36
E
TED124015WL
4.1 "480 VAC-15250 VDC21-€2,110.05
E
TED124020WL
4.1 "480 VAC-20250 VDC21-€2,110.05
F
TED136025WL
4.1 "600V AC-25A500V DC-33-€1,062.73
E
TED124030WL
4.1 "480 VAC-30250 VDC21-€2,110.05
E
TED124025WL
4.1 "480 VAC-25250 VDC2--€2,110.05
F
TED136020WL
4.1 "600 VAC-20500 VDC33-€1,062.73
F
TED136030WL
4.1 "600 VAC-30500 VDC33-€1,062.73

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?