Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ZBRM21 langaton painike, 22 mm painike/laatikko 1 Harmonylle | CV4JXD 54ZY73

SCHNEIDER ELECTRIC Langaton ZBRM21-painike, 22 mm:n painike/laatikko 1 Harmonylle

Varastossa
Tuote: CV4JXD Malli: ZBRM21Ristiviite: 54ZY73

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
SCHNEIDER ELECTRIC THC-3 Entalpy Control, Ei sähkölaatikkoa, Spdt | CR4GRU 161Y47 THC-3Ohjaus€476.87
SCHNEIDER ELECTRIC ZBRM22 Tyhjä Handy Box, 22 mm painike/laatikko 2 Harmonylle | CV4JGK 54ZY74 ZBRM22Laatikko€94.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC Langaton ZBRM21-painike, 22 mm:n painike/laatikko 1 Harmonylle
€92.65 / yksikkö