VESTIL D-AW-84 puolipysyvä pyörätuolin ramppi, koko 84 tuumaa

Tuote: CE3CHP Malli: D-AW-84
€1,509.12 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRamppi
Koko500 lbs.
VäriHopea
Syvyys84 "
Grip TypeLiukumaton ote
Korkeus4 4 / 9 "
SisältääRitiläramppi, ruosteenkestävä
MateriaaliAlumiini
Max. Pituus84 "
Max. Nouse25 "
Min. Pituus84 "
Rampin tyyliRaastaa
Käytettävä leveys36 "
Leveys38 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. NouseKokoSyvyysSisään vedetty pituusKäyttökelpoinen pituusLeveysKorkeusKorkeusalueHinta
VESTIL D-AW-132 Puolipysyvä pyörätuoliramppi, 132 tuuman koko | AG7QGJ D-AW-13240 "500 lbs.132 "--38 "4 5 / 8 "6 "- 40"€2,237.80
Tarjouspyyntö
VESTIL D-AW-168 Puolipysyvä pyörätuoliramppi, 168 tuuman koko | AG7QGK D-AW-16854 "500 lbs.168 "--38 "4 4 / 9 "6 "- 54"€3,043.87
Tarjouspyyntö
VESTIL D-ROL-48 Roll-o-wheel Pyörätuolin ramppi, 48 tuuman pituus | AG7QVN D-ROL-48-500 lbs.48 "-48 "50 4 / 9 "4 5 / 8 "-€900.50
VESTIL D-FAR-120 Taitettava pyörätuoliramppi, 120 tuuman koko | CE3CLQ D-FAR-120-550 lbs.124 "-120 "12 "4 1 / 4 "-€691.43
Tarjouspyyntö
VESTIL D-TR-72 kevyt teleskooppinen pyörätuoliramppi, 72 tuuman koko | CE3CNQ D-TR-72-550 lbs.76 "39 5 / 8 "72 "9 4 / 7 "2 3 / 4 "-€609.74
Tarjouspyyntö
VESTIL D-TR-88 kevyt teleskooppinen pyörätuoliramppi, 88 tuuman koko | CE3CNR D-TR-88-550 lbs.88 "45 5 / 8 "88 "9 4 / 7 "2 3 / 4 "-€763.10
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL D-AW-84 puolipysyvä pyörätuolin ramppi, koko 84 tuumaa
€1,509.12 / yksikkö