VESTIL D-AW-132 Puolipysyvä pyörätuoliramppi, 132 tuuman koko

Tuote: AG7QGJ Malli: D-AW-132
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,237.80 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKävelyramppi
Koko500 lbs.
VäriHopea
Syvyys132 "
Grip TypeLiukumaton ote
Korkeus4 5 / 8 "
Korkeusalue6 "- 40"
SisältääRitiläramppi, ruosteenkestävä
Pituus132 "
MateriaaliAlumiini
Max. Pituus132 "
Max. Nouse40 "
MittayksikötJOKA
Min. Pituus132 "
Rampin tyyliRaastaa
Käytettävä leveys36 "
Leveys38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 79.65
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)335.28
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Standardit ja hyväksynnät:

  • ADA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Vestil D-AW-132 puolipysyvän pyörätuolin rampin suurin sallittu kaltevuus?

V. Tämän pyörätuolin rampin suurin sallittu kaltevuus on 1:12.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. NouseKokoSyvyysSisään vedetty pituusKäyttökelpoinen pituusLeveysKorkeusKorkeusalueHinta
VESTIL D-AW-168 Puolipysyvä pyörätuoliramppi, 168 tuuman koko | AG7QGK D-AW-16854 "500 lbs.168 "--38 "4 4 / 9 "6 "- 54"€3,043.87
Tarjouspyyntö
VESTIL D-ROL-48 Roll-o-wheel Pyörätuolin ramppi, 48 tuuman pituus | AG7QVN D-ROL-48-500 lbs.48 "-48 "50 4 / 9 "4 5 / 8 "-€900.50
VESTIL D-AW-84 Puolipysyvä pyörätuoliramppi, 84 tuuman koko | CE3CHP D-AW-8425 "500 lbs.84 "--38 "4 4 / 9 "-€1,509.12
Tarjouspyyntö
VESTIL D-FAR-120 Taitettava pyörätuoliramppi, 120 tuuman koko | CE3CLQ D-FAR-120-550 lbs.124 "-120 "12 "4 1 / 4 "-€691.43
Tarjouspyyntö
VESTIL D-TR-72 kevyt teleskooppinen pyörätuoliramppi, 72 tuuman koko | CE3CNQ D-TR-72-550 lbs.76 "39 5 / 8 "72 "9 4 / 7 "2 3 / 4 "-€609.74
Tarjouspyyntö
VESTIL D-TR-88 kevyt teleskooppinen pyörätuoliramppi, 88 tuuman koko | CE3CNR D-TR-88-550 lbs.88 "45 5 / 8 "88 "9 4 / 7 "2 3 / 4 "-€763.10
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL D-AW-132 Puolipysyvä pyörätuoliramppi, 132 tuuman koko
€2,237.80 / yksikkö