VESTIL D-ROL-48 Roll-o-wheel Pyörätuolin ramppi, 48 tuuman pituus | AG7QVN

VESTIL D-ROL-48 Roll-o-wheel pyörätuolin ramppi, pituus 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7QVN Malli: D-ROL-48

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€900.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKävelyramppi pyörillä
Koko500 lbs.
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliPoly-on-poly
Pyörän leveys1.25 "
VäriHopea
Syvyys48 "
Grip TypeLiukumaton ote
Korkeus4 5 / 8 "
Sisältää(2) Polyuretaanipyörät 4" x 1 1/4", ruosteenkestävä, kahva
Pituus48 "
MateriaaliAlumiini
Max. Pituus48 "
MittayksikötJOKA
Min. Pituus48 "
Pyörien lukumäärä2
Käyttökelpoinen pituus48 "
Käytettävä leveys35 1 / 2 "
Pyörän halkaisija4"
Pyörän materiaaliPoly poly
Pyörän leveys1 1 / 4 "
Leveys50 4 / 9 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.6
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. NouseKokoSyvyysSisään vedetty pituusKäyttökelpoinen pituusLeveysKorkeusKorkeusalueHinta
VESTIL D-AW-132 Puolipysyvä pyörätuoliramppi, 132 tuuman koko | AG7QGJ D-AW-13240 "500 lbs.132 "--38 "4 5 / 8 "6 "- 40"€2,237.80
Tarjouspyyntö
VESTIL D-AW-168 Puolipysyvä pyörätuoliramppi, 168 tuuman koko | AG7QGK D-AW-16854 "500 lbs.168 "--38 "4 4 / 9 "6 "- 54"€3,043.87
VESTIL D-AW-84 Puolipysyvä pyörätuoliramppi, 84 tuuman koko | CE3CHP D-AW-8425 "500 lbs.84 "--38 "4 4 / 9 "-€1,509.12
Tarjouspyyntö
VESTIL D-FAR-120 Taitettava pyörätuoliramppi, 120 tuuman koko | CE3CLQ D-FAR-120-550 lbs.124 "-120 "12 "4 1 / 4 "-€691.43
Tarjouspyyntö
VESTIL D-TR-72 kevyt teleskooppinen pyörätuoliramppi, 72 tuuman koko | CE3CNQ D-TR-72-550 lbs.76 "39 5 / 8 "72 "9 4 / 7 "2 3 / 4 "-€609.74
Tarjouspyyntö
VESTIL D-TR-88 kevyt teleskooppinen pyörätuoliramppi, 88 tuuman koko | CE3CNR D-TR-88-550 lbs.88 "45 5 / 8 "88 "9 4 / 7 "2 3 / 4 "-€763.10
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL D-ROL-48 Roll-o-wheel pyörätuolin ramppi, pituus 48 tuumaa
€900.50 / yksikkö