VESTIL CYL-LT-1-PN nostovaunusylinteri, pneumaattinen

Tuote: AD3JBK Malli: CYL-LT-1-PNRistiviite: 3ZKW1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,198.08 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterinostin Dolly
Pohjan pituus23 3 / 8 "
Pohjan leveys17 5 / 8 "
Sisältää paristonEi
Koko300 lbs.
RullamateriaaliPneumaattinen kumi
Pyörän materiaaliPneumaattinen kumi
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä
VäriKeltainen
Sylinterin kapasiteetti1
Syvyys23 3 / 8 "
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus79 1 / 3 "
Pituus23 3 / 8 "
Nosta korkeus14 "
Nostokorkeus max.9"
Lukittavat pyörätEi
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin halk.11 1 / 2 "
Max. Sylinterin korkeus56 "
Sylinterien lukumäärä1
Pyörien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus79 1 / 3 "
Kokonaispituus23 3 / 8 "
kokonaisleveys17 5 / 8 "
Powered ByVinssin nostin
Takarenkaan halkaisija10 "
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän tyyppiPneumaattinen, kiinteä
Pyörän leveys2 1 / 2 "
Leveys17 5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)215.9
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän tyyppiHinta
VESTIL CYL-LT-1-HR Kannettava sylinterinostin, kovakumi | AG7PUB CYL-LT-1-HRKova kumi, kiinteä€735.68
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CYL-LT-1-PN nostovaunusylinteri, pneumaattinen
€1,198.08 / yksikkö