VESTIL CYL-LT-1-HR kannettava sylinterinostin, kovakumi

Tuote: AG7PUB Malli: CYL-LT-1-HR
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€735.68 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterinostin Dolly
Pohjan pituus23 3 / 8 "
Pohjan leveys17 5 / 8 "
Sisältää paristonEi
Koko300 lbs.
VäriKeltainen
Sylinterin kapasiteetti1
Syvyys23 3 / 8 "
Korkeus79 1 / 3 "
Pituus23 3 / 8 "
Nosta korkeus14 "
Lukittavat pyörätEi
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin halk.11 1 / 2 "
Max. Sylinterin korkeus56 "
MittayksikötJOKA
Sylinterien lukumäärä1
Pyörien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus79 1 / 3 "
Kokonaispituus23 3 / 8 "
kokonaisleveys17 5 / 8 "
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän materiaaliKova kumi
Pyörän tyyppiKova kumi, kiinteä
Pyörän leveys2 1 / 2 "
Leveys17 5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 47.7
Laivan korkeus (cm)201.45
Laivan pituus (cm)59.37
Laivan leveys (cm)44.77
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän tyyppiHinta
VESTIL CYL-LT-1-PN nostovaunusylinteri, pneumaattinen | AD3JBK 3ZKW1 CYL-LT-1-PNPneumaattinen, kiinteä€1,198.08
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CYL-LT-1-HR kannettava sylinterinostin, kovakumi
€735.68 / yksikkö