Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSTON GEAR BG47-3-3 Akselikytkimen runko 3/16 tuumaa | AH8TZZ 38ZD39

BOSTON GEAR BG47-3-3 Akseliliittimen runko 3/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8TZZ Malli: BG47-3-3Ristiviite: 38ZD39

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€226.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselikytkimen runko
Pora Dia.3 / 16 "
Kiilauran kokoEi eristetty
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.0.56 "
Kokonaispituus0.81 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0094
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTON GEAR BG47-3-3 Akseliliittimen runko 3/16 tuumaa
€226.94 / yksikkö