VESTIL CYL-sarjan kannettavat sylinterinostimet


Suodattaa
Pohjan pituus: 23 3 / 8 " , Pohjan leveys: 17 5 / 8 " , Mukana akku: Ei , Kapasiteetti: 300 lbs. , Pyörän materiaali: Pneumaattinen kumi , Pyörän tyyppi: (2) Jäykkä , Väri: Keltainen , Syvyys: 23 3 / 8 " , Korkeus: 79 1 / 3 " , Pituus: 23 3 / 8 " , Lukittavat pyörät: Ei , Materiaali: Teräs , Max. Sylinterin halkaisija: 11 1 / 2 " , Max. Sylinterin korkeus: 56 " , Pyörän halkaisija: 10 " , Pyörän materiaali: Kova kumi , Pyörän leveys: 2 1 / 2 " , Leveys: 17 5 / 8 "
TyyliMalliPyörän tyyppiHinta (ei alv)
A
CYL-LT-1-HR
Kova kumi, kiinteä€735.68
Tarjouspyyntö
B
CYL-LT-1-PN
Pneumaattinen, kiinteä€1,198.08
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?