VESTIL CYL-D-1-HR sylinterinostin, kovakumipyörät

Varastossa
Tuote: AG7PRY Malli: CYL-D-1-HR

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€343.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinteri Dolly
Pohjan pituus15 1 / 2 "
Pohjan leveys12 "
Sisältää paristonEi
Koko500 lbs.
Värisininen
Sylinterin kapasiteetti1
Syvyys25 "
Korkeus54 "
Pituus25 "
Lukittavat pyörätEi
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin halk.11 1 / 2 "
MittayksikötJOKA
Tyyppikilven syvyys15 1 / 2 "
Tyyppikilven leveys12 "
Sylinterien lukumäärä1
Pyörien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus54 "
Kokonaispituus25"
kokonaisleveys15 3 / 8 "
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän materiaaliKova kumi
Pyörän tyyppikiinteä
Pyörän leveys2 1 / 2 "
Leveys15 3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.25
Laivan korkeus (cm)137.08
Laivan pituus (cm)63.34
Laivan leveys (cm)39.05
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusPituusPyörän tyyppiLeveysHinta
VESTIL CYL-D-1-PN sylinterinostin, paineilmapyörillä | AG7PRZ CYL-D-1-PN25 "54 "25 "Pneumaattinen, kiinteä16 5 / 8 "€344.95
VESTIL CYL-DLX-1-HR Deluxe sylinterinostin, kovakumipyörät | AG7PTC CYL-DLX-1-HR27 "51 3 / 8 "27 "Kova kumi19 "€480.88
VESTIL CYL-DLX-1-PN Deluxe sylinterinostin, paineilmapyörät | AG7PTD CYL-DLX-1-PN27 "51 3 / 8 "27 "Pneumaattinen19 "€485.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CYL-D-1-HR sylinterinostin, kovakumipyörät
€343.50 / yksikkö