VESTIL CYL-sarjan sylinterinukkeja


Suodattaa
Pohjan pituus: 15 1 / 2 " , Pohjan leveys: 12 " , Mukana akku: Ei , Kapasiteetti: 500 lbs. , Väri: sininen , Lukittavat pyörät: Ei , Materiaali: Teräs , Max. Sylinterin halkaisija: 11 1 / 2 " , Pyörien lukumäärä: 4 , Kiinteiden pyörien lukumäärä: 2 , Rullaohjaimien lukumäärä: 2 , Rullaohjaimen halk.: 4" , Rullaohjaimen korkeus: 1 1 / 4 " , Rullan tyyppi: Kova kumi , Pyörän halkaisija: 10 " , Pyörän materiaali: Kova kumi , Pyörän leveys: 2 1 / 2 "
TyyliMalliSyvyysKorkeusPituusPyörän tyyppiLeveysHinta (ei alv)
A
SYYLI-D-1-HR
25 "54 "25 "kiinteä15 3 / 8 "€343.50
B
CYL-D-1-PN
25 "54 "25 "Pneumaattinen, kiinteä16 5 / 8 "€344.95
C
CYL-DLX-1-HR
27 "51 3 / 8 "27 "Kova kumi19 "€480.88
D
CYL-DLX-1-PN
27 "51 3 / 8 "27 "Pneumaattinen19 "€485.31

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?