VESTIL CYL-DLX-1-PN Deluxe sylinterinostin, paineilmapyörät

Varastossa
Tuote: AG7PTD Malli: CYL-DLX-1-PN

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€485.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinteri Dolly
Pohjan pituus15 1 / 2 "
Pohjan leveys12 "
Sisältää paristonEi
Koko500 lbs.
Värisininen
Sylinterin kapasiteetti1
Syvyys27 "
Korkeus51 3 / 8 "
Pituus27 "
Lukittavat pyörätEi
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin halk.11 1 / 2 "
MittayksikötJOKA
Tyyppikilven syvyys15 1 / 2 "
Tyyppikilven leveys12 "
Pyörän lukumäärä4
Sylinterien lukumäärä1
Kiinteiden pyörien lukumäärä2
Rullaohjaimien lukumäärä2
Pyörien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus51 3 / 8 "
Kokonaispituus27"
kokonaisleveys19 "
Rullaohjain halk.4"
Rullaohjaimen korkeus1 1 / 4 "
RullatyyppiKova kumi
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Pyörän leveys2 1 / 2 "
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.7
Laivan korkeus (cm)130.65
Laivan pituus (cm)68.74
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusPituusPyörän tyyppiLeveysHinta
VESTIL CYL-D-1-HR sylinterinostin, kovakumipyörät | AG7PRY SYYLI-D-1-HR25 "54 "25 "kiinteä15 3 / 8 "€343.50
VESTIL CYL-D-1-PN sylinterinostin, paineilmapyörillä | AG7PRZ CYL-D-1-PN25 "54 "25 "Pneumaattinen, kiinteä16 5 / 8 "€343.82
VESTIL CYL-DLX-1-HR Deluxe sylinterinostin, kovakumipyörät | AG7PTC CYL-DLX-1-HR27 "51 3 / 8 "27 "Kova kumi19 "€480.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CYL-DLX-1-PN Deluxe sylinterinostin, paineilmapyörät
€485.31 / yksikkö