VESTIL CYL-D-1-PN sylinterinostin, paineilmapyörillä

Varastossa
Tuote: AG7PRZ Malli: CYL-D-1-PN

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€343.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinteri Dolly
Pohjan pituus15 1 / 2 "
Pohjan leveys12 "
Sisältää paristonEi
Koko500 lbs.
Värisininen
Sylinterin kapasiteetti1
Syvyys25 "
Korkeus54 "
Pituus25 "
Lukittavat pyörätEi
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin halk.11 1 / 2 "
MittayksikötJOKA
Tyyppikilven syvyys15 1 / 2 "
Tyyppikilven leveys12 "
Sylinterien lukumäärä1
Pyörien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus54 "
Kokonaispituus25"
kokonaisleveys16 5 / 8 "
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän tyyppiPneumaattinen, kiinteä
Pyörän leveys2 1 / 2 "
Leveys16 5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)137.4
Laivan pituus (cm)63.66
Laivan leveys (cm)42.23
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusPituusPyörän tyyppiLeveysHinta
VESTIL CYL-D-1-HR sylinterinostin, kovakumipyörät | AG7PRY SYYLI-D-1-HR25 "54 "25 "kiinteä15 3 / 8 "€343.50
VESTIL CYL-DLX-1-HR Deluxe sylinterinostin, kovakumipyörät | AG7PTC CYL-DLX-1-HR27 "51 3 / 8 "27 "Kova kumi19 "€480.88
VESTIL CYL-DLX-1-PN Deluxe sylinterinostin, paineilmapyörät | AG7PTD CYL-DLX-1-PN27 "51 3 / 8 "27 "Pneumaattinen19 "€485.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CYL-D-1-PN sylinterinostin, paineilmapyörillä
€343.82 / yksikkö