VESTIL CR-144-3 Rug Ram Boom, sininen/keltainen vaunuteline, luokka III, 1800 Lb. Kapasiteetti, sininen/hopea, teräs

Tuote: AE6NXH Malli: CR-144-3Ristiviite: 5UEV9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,747.38 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatonostolaite
Koko1800 lbs.
Värisininen
Sopii luokkaanKuljetusluokka III
Korkeus24.5 "
SisältääTurvaketju
Pituus150.25 "
MateriaaliTeräs
Mount StyleKuljetusluokka III
AsennusVaunu asennettuna
Pylvään halkaisija2.75 "
Navan pituus144.5 "
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 215.1
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)396.24
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan pituusPylvään halkaisijaKokoPituusLeveysKorkeusHinta
VESTIL CR-108-3 -mattopuomi, sininen/keltainen vaunuteline, luokka III, 2500 Lb. Kapasiteetti, sininen/hopea, teräs | AE6NXF 5UEV7 CR-108-3108.5 "2.75 "2500 lbs.114.25 "12 "20.5 "€1,491.83
Tarjouspyyntö
VESTIL CR-120-3 -mattopuomi, sininen/keltainen vaunuteline, luokka III, 2500 Lb. Kapasiteetti, sininen/hopea, teräs | AE6NXG 5UEV8 CR-120-3120.5 "2.75 "2200 lbs.126.25 "12 "24.5 "€1,837.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CR-144-3 Rug Ram Boom, sininen/keltainen vaunuteline, luokka III, 1800 Lb. Kapasiteetti, sininen/hopea, teräs
€1,747.38 / yksikkö