BUSSMANN TB200-sarjan sulakelohkot


Suodattaa
Nykyinen arvostelu: 30A , Syttyvää: UL 94 V-0 , Korkeus: 0.56 " , Kotelon materiaali: Termoplastinen (TP) , Mfr. Sarja: TB200 , Min. Käyttölämpötila: -40 astetta C , Asennuskulma: Suoraan , Asennustyyli: Paneeli , Pakkaus: Pääosa , Pitch: 0.437in , Tuotetyyppi: Estepäätteet , Lopetustyyppi: Ruuvi , Jännite: 300V , Leveys: 1.12 " , langan mittari: 22 AWG - 12 AWG , Johdin maksimimitta: 12AWG , Johdinmitta Min: 22AWG
TyyliMalliPituusHinta (ei alv)
A
TB200-26
1.01ft.€16.74
B
TB200-02
1.63 "€1.28
C
TB200-06SPQC20
3.38 "€10.92
C
TB200-06PQC20
3.38 "€9.74
A
TB200-07
3.82 "€4.52
B
TB200-08QC2
4.25 "€8.30
B
TB200-08QC7
4.25 "€10.98
A
TB200-08SPQC16
4.25 "€11.87
B
TB200-09SP
4.69 "€9.83
B
TB200-1400
6.87 "€9.01
B
TB200-14SPL1
6.87 "€16.86
B
TB200-16
7.75 "€10.31
C
TB200-16BS
7.75 "€25.98

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?