VESTIL CR-144-2 Rug Ram Boom, sininen/keltainen vaunuteline, luokka II, 1800 Lb. Kapasiteetti, sininen/hopea, teräs

Tuote: AE6NXE Malli: CR-144-2Ristiviite: 5UEV6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,729.86 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatonostolaite
Koko1800 lbs.
Värisininen
Sopii luokkaanKuljetusluokka II
Korkeus20.5 "
SisältääTurvaketju
Pituus150.25 "
MateriaaliTeräs
Mount StyleKuljetusluokka II
AsennusVaunu asennettuna
Pylvään halkaisija2.75 "
Navan pituus144.5 "
Leveys11.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 215.1
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)396.24
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan pituusPylvään halkaisijaKokoPituusLeveysKorkeusHinta
VESTIL CR-108-2 mattopuomi, sininen/keltainen vaunuteline, luokka II, 2500 Lb. Kapasiteetti, sininen/hopea, teräs | AE6NXC 5UEV4 CR-108-2108.5 "2.75 "2500 lbs.114.25 "11.5 "20.5 "€1,414.49
Tarjouspyyntö
VESTIL CR-120-2 mattopuomi, sininen/keltainen vaunuteline, luokka II, 2200 Lb. Kapasiteetti, sininen/hopea, teräs | AE6NXD 5UEV5 CR-120-2120.5 "2.75 "2200 lbs.126.25 "11.5 "20.5 "€1,581.35
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CR-144-2 Rug Ram Boom, sininen/keltainen vaunuteline, luokka II, 1800 Lb. Kapasiteetti, sininen/hopea, teräs
€1,729.86 / yksikkö