VESTIL CR-sarjan mattopainat/mattosauvat, luokka II


Suodattaa
Väri: sininen , Sopii luokkaan: Kuljetusluokka II Sisältää: Turvaketju , Materiaali: Teräs
TyyliMalliNavan pituusPylvään halkaisijaKokoPituusLeveysKorkeusHinta (ei alv)
A
CR-108-2
108.5 "2.75 "2500 lbs.114.25 "11.5 "20.5 "€1,434.62
Tarjouspyyntö
B
CR-120-2
120.5 "2.75 "2200 lbs.126.25 "11.5 "20.5 "€1,579.80
Tarjouspyyntö
C
CR-144-2
144.5 "2.75 "1800 lbs.150.25 "11.5 "20.5 "€1,650.76
Tarjouspyyntö

CR-sarjan mattopainat/mattosauvat, luokka II

Vestil CR -sarjan mattopainikkeja / mattopylväitä käytetään materiaalinkäsittely- ja varastosovelluksissa. Ne kiinnitetään trukkeihin mattorullien nostamiseksi ja kuljettamiseksi tehokkaasti ja turvallisesti. Nämä yksiköt voidaan kiinnittää trukin etuosaan tavaraa kuljettavaan osaan tai suoraan haarukoihin. Niissä on teräsrakenne rakenteen jäykkyyden vuoksi ja ne on maalattu siniseksi korroosionkestävyyden vuoksi. Näissä mattopainoissa / mattotangoissa on paksu tanko lisäämään vahvuutta ja ne voivat pyöriä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?