BALDOR MOTOR Suoravetoiset tuuletinmoottorit, yksi- ja kolmivaiheinen, TEAO


Suodattaa
Base: RS , Laakerityyppi: pallo , Luokka: STOCK , Kotelo: TEAO , Kotelon tyyppi: TEAO , Kehyksen materiaali: Teräs , Kehyksen koko: 56Z , Täyskuorma vahvistimet: 9.2/4.6 , Hz: 60 , Eristysluokka: B , Asennus: F1 , Asennustyyppi: C-Face, jalkaasennettu , Kokonaispituus: 14.42 " , Arvosana: 60 Hz , Palvelutekijä: 1 , Akselin halkaisija: 5/8 "" , Takuu: 2 vuosi , Paino: 49 lb
TyyliMalliNapojen lukumääräAmpeeriaVääntömomenttiulostuloVaihePower FactorTarkistusRPMHinta (ei alv)
A
CHC3526A
----1 vaihetta---€2,237.05
B
CHC244A
044.2/2.12.3 LB-FT.331-Z1700€1,122.05
B
CHC445A
047.2/3.65.8 LB-FT.751-AB1700€1,447.91
C
CHM545A
043.3-3.2/1.613 LB-FT13-U1725€1,525.42
B
CHC545A
049.8/4.97 LB-FT11--1700€1,548.31
B
CHC144A
043/1.51.4 LB-FT.251--1725€1,005.80
C
CHM344A
041.9/0.955.8 LB-FT.5369T1725€1,206.60
C
CHM345A
041.9/0.955.8 LB-FT.5369T1725€693.25
C
CHM465A
063.6/1.812.9 LB-FT.753-W1140€1,580.02
C
CHM565A
063.7-3.6/1.815.2 LB-FT1368J1140€1,798.44
B
CHC164A
063.2/1.61.8 LB-FT.251-W1100€1,169.59
B
CHC264A
064/22.2 LB-FT.331-Q1100€772.67
C
CHM364A
062.2/1.17 LB-FT.53-U1140€1,372.18
C
CHM164A
061.3 / .654.67 LB-FT.25353V1140€675.05
C
CHM365A
062.2/1.17 LB-FT.53-V1140€1,382.74
C
CHM264A
061.7 / .855.02 LB-FT.333-V1140€719.73
B
CHC365A
066.4/3.24.3 LB-FT.51-T1100€1,462.00
B
CHC565A
0610.6/5.37 LB-FT1190U1075€2,094.39

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?