VESTIL CCM-24-4-CL3 kääminostin, vaunuun asennettu, luokka III, 3000 lb., 24 tuuman koko, sininen, teräs | CE3AVE

VESTIL CCM-24-4-CL3 kelannostin, vaunuun kiinnitettävä, luokka III, 3000 lb., koko 24 tuumaa, sininen, teräs

Tuote: CE3AVE Malli: CCM-24-4-CL3
€946.30 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKelanostin
Koko3000 lbs.
Värisininen
Korkeus24.5 "
Pituus31.5 "
MateriaaliTeräs
Mount StyleKuljetusluokka III
Ram Dia.4-1 / 2 "
Ramin halkaisija4 1 / 2 "
Käytettävissä oleva tynnyrin pituus24 "
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPystysuora painopisteKokoKorkeusLeveysVaakasuuntainen painopisteeräPituusRamin halkaisijaHinta
VESTIL CCM-24-4 teräskelanostin, luokka II vaunukiinnitteinen, 24 x 4-1/2 tuuman koko | AE6NWQ 5UEU3 CCM-24-4-3000 lbs.20.5 "11.5 "-Kelan nostopää31 "4 1 / 2 "€1,070.21
VESTIL CCM-24-5 teräskelanostin, luokka II vaunukiinnitteinen, 24 x 5-1/2 tuuman koko | AE6NWR 5UEU4 CCM-24-5-5500 lbs.20.5 "11.5 "-Kelan nostopää31 "5 5 / 8 "€1,290.29
VESTIL CCM-36-4 teräskelanostin, luokka II vaunukiinnitteinen, 36 x 4-1/2 tuuman koko | AE6NWT 5UEU5 CCM-36-4-3000 lbs.20.5 "11.5 "-Kelan nostopää43 "4 1 / 2 "€1,130.85
VESTIL CCM-36-5 teräskelanostin, luokka II vaunukiinnitteinen, 36 x 5-1/2 tuuman koko | AE6NWU 5UEU6 CCM-36-5-5500 lbs.20.5 "11.5 "-Kelan nostopää43 "5 5 / 8 "€1,541.16
VESTIL CCM-48-4 teräskelanostin, luokka II vaunukiinnitteinen, 48 x 4-1/2 tuuman koko | AE6NWV 5UEU7 CCM-48-4-3000 lbs.20.5 "11.5 "-Kelan nostopää55 "4 1 / 2 "€1,353.06
VESTIL CCM-48-5 teräskelanostin, luokka II vaunukiinnitteinen, 48 x 5-1/2 tuuman koko | AE6NWW 5UEU8 CCM-48-5-5500 lbs.20.5 "11.5 "-Kelan nostopää55 "5 5 / 8 "€1,618.67
VESTIL CCM-60-4 teräskelanostin, luokka II vaunukiinnitteinen, 60 x 4-1/2 tuuman koko | AE6NWX 5UEU9 CCM-60-414 1 / 4 "3000 lbs.20.5 "11.5 "14 "Kelan nostopää67 "4 1 / 2 "€1,345.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CCM-24-4-CL3 kelannostin, vaunuun kiinnitettävä, luokka III, 3000 lb., koko 24 tuumaa, sininen, teräs
€946.30 / yksikkö