VESTIL CCM-24-4 teräskelanostin, luokka II vaunukiinnitteinen, 24 x 4-1/2 tuuman koko | AE6NWQ 5UEU3

VESTIL CCM-24-4 teräskääminostin, luokan II vaunukiinnitteinen, 24 x 4-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6NWQ Malli: CCM-24-4Ristiviite: 5UEU3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,070.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKelan nostopää
Koko3000 lbs.
Luokka muutoksen allaOta yhteyttä Taxonomyyn osoitteessa taxonomysupport@syndigo.com
Värisininen
Syvyys31 "
Sopii luokkaanKuljetusluokka II
Korkeus20.5 "
Pituus31 "
Kantavuus3000 lb
MateriaaliTeräs
AsennusVaunu asennettuna
Pylvään halkaisija4-1 / 2 "
Ramin halkaisija4 1 / 2 "
Käytettävissä oleva tynnyrin pituus24 "
Leveys11.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 67.5
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPystysuora painopisteKokoKorkeusLeveysVaakasuuntainen painopisteeräPituusRamin halkaisijaHinta
VESTIL CCM-24-5 teräskelanostin, luokka II vaunukiinnitteinen, 24 x 5-1/2 tuuman koko | AE6NWR 5UEU4 CCM-24-5-5500 lbs.20.5 "11.5 "-Kelan nostopää31 "5 5 / 8 "€1,290.29
VESTIL CCM-36-4 teräskelanostin, luokka II vaunukiinnitteinen, 36 x 4-1/2 tuuman koko | AE6NWT 5UEU5 CCM-36-4-3000 lbs.20.5 "11.5 "-Kelan nostopää43 "4 1 / 2 "€1,130.85
VESTIL CCM-36-5 teräskelanostin, luokka II vaunukiinnitteinen, 36 x 5-1/2 tuuman koko | AE6NWU 5UEU6 CCM-36-5-5500 lbs.20.5 "11.5 "-Kelan nostopää43 "5 5 / 8 "€1,541.16
VESTIL CCM-48-4 teräskelanostin, luokka II vaunukiinnitteinen, 48 x 4-1/2 tuuman koko | AE6NWV 5UEU7 CCM-48-4-3000 lbs.20.5 "11.5 "-Kelan nostopää55 "4 1 / 2 "€1,353.06
VESTIL CCM-48-5 teräskelanostin, luokka II vaunukiinnitteinen, 48 x 5-1/2 tuuman koko | AE6NWW 5UEU8 CCM-48-5-5500 lbs.20.5 "11.5 "-Kelan nostopää55 "5 5 / 8 "€1,618.67
VESTIL CCM-60-4 teräskelanostin, luokka II vaunukiinnitteinen, 60 x 4-1/2 tuuman koko | AE6NWX 5UEU9 CCM-60-414 1 / 4 "3000 lbs.20.5 "11.5 "14 "Kelan nostopää67 "4 1 / 2 "€1,345.89
VESTIL CCM-60-5 teräskelanostin, luokka II vaunukiinnitteinen, 60 x 5-1/2 tuuman koko | AE6NWY 5UEV0 CCM-60-5-5500 lbs.20.5 "11.5 "-Kelan nostopää67 "5 5 / 8 "€1,715.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CCM-24-4 teräskääminostin, luokan II vaunukiinnitteinen, 24 x 4-1/2 tuumaa
€1,070.21 / yksikkö