Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4130-C -putkimerkkihöyryn paluu 2-1 / 2 - 3-7 / 8 tuumaa | AF3TPD 8CVC4

BRADY 4130-C Pipe Marker Höyryn paluu 2-1/2 - 3-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3TPD Malli: 4130-CRistiviite: 8CVC4
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
€20.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan2-1/2 to 3-7/8"
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliKierretty painettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)5.46
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)30.1
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 4130-D -putkimerkkihöyry palaa keltaisena 4-6 tuumaa | AF3RUD 8CMA6 4130-D-Keltainen4 - 6 "-Mustanapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€22.84
BRADY 4130-H -putkimerkkihöyry palaa keltaisena 10-15 tuuman | AF3UAD 8CY06 4130-H-Keltainen10 - 15 "-MustaHihna-Painettu muovilevy€42.45
BRADY 7271-1 Pipe Marker Steam Return 2-1 / 2 - 7-7 / 8 In | AF4GEU 8VU63 7271-14"Keltainen2-1/2" to 7-7/8"2.25 "MustaItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€0.58
BRADY 20469 Pipe Marker Steam Return 1 tuuman h | AF4GHE 8VX72 204698"Keltainen-1"MustaItseliimautuva25B-736 Itsekiinnittyvä muovikalvo€38.56
BRADY 4130-B Putkimerkitsimen höyrypaluu 1-1/2-2-3/8 tuumaa | AF4JTT 8YDX1 4130-B-Keltainen1-1/2 to 2-3/8"-Mustanapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€11.87
BRADY 4130-G Pipe Marker Höyrypaluu Y 8 - 9-7/8 In | AF4KRM 8ZE44 4130-G-Keltainen8 - 9-7 / 8 "-MustaHihna-Painettu muovilevy€33.89
BRADY 4130-A Pipe Marker Steam Return Y 3/4-1-3/8 In | AF4VJL 9LEU5 4130--Keltainen3/4 to 1-3/8"-Mustanapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€8.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4130-C Pipe Marker Höyryn paluu 2-1/2 - 3-7/8 tuumaa
€20.70 / yksikkö