VESTIL CBS-76-1-DC vastatasapainotettu pinoaja, DC, 91.75 tuuman korkeus

Tuote: AG7PGK Malli: CBS-76-1-DC
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€8,106.82 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasapainottaja
Säädettävät haarukatKyllä
Akun koko11
Koko1000 lbs.
Pyörä Dia.6"
RullamateriaaliLasitäytetty nailon
Pyörän leveys2"
Värisininen
Haarukan säätö Max. Pyörän ulkohalk.4 "- 19"
Haarukan pituus25.5 "
Haarukan paksuus1"
Haarukan leveys3"
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.6"
Etupyörän materiaaliLasitäytetty nailon
Etupyörän tyyppiJäykkä
Kahvan korkeus40 13 / 16 "
Korkeus91.88 "
HP0.5 hv
SisältääLaturi
Jalkojen leveys27.5 "
Pituus62.81 "
Nostokorkeus max.76 "
Kantavuus1000 lbs.
Latauskeskus12 "
Alennettu korkeus1 1 / 4 "
MateriaaliTeräs
Maks. Matkan pituus74.75 "
Max. Haarukoiden välinen leveys19 "
MittayksikötJOKA
Min. Nostokorkeus1.25 "
Min. Haarukoiden välinen leveys4"
Min. Leveys jalkojen välissä27.5 "
Pyörän määrä4
Etupyörän lukumäärä2
ToimintaAkku
Vaihe1
VirtalähdeSähköjohdoton
Korotettu korkeus76 "
Takapyörän halkaisija.6"
Takapyörän materiaaliLasitäytetty nailon
Takapyörän tyyppi(2) Kääntyvä jarrulla
Tasainen kapasiteetti 12" kuormituskeskuksessa1000 lbs.
Jännite12V
Leveys27.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 536.85
Laivan korkeus (cm)233.05
Laivan pituus (cm)155.42
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHPNostokorkeus max.Maks. Matkan pituusMin. Leveys jalkojen välissäVirtalähdeJänniteHinta
VESTIL CBS-76-1-AC vastapainotettu pinoaja, AC, 91.75 tuuman korkeus | AG7PGJ CBS-76-1-AC91.88 "1.5 hv76 "74.75 "19 "Sähköjohto115V AC€8,106.82
Tarjouspyyntö
VESTIL CBS-56-1-AC vastatasapainotettu pinoaja, AC, kokonaiskorkeus 71-7/8 tuumaa Koko | CE3AVC CBS-56-1-AC71.88 "1.5 hv56 "54.75 "19 "Sähköjohto115V AC€7,041.64
Tarjouspyyntö
VESTIL CBS-56-1-DC vastatasapainotettu pinoaja, DC, kokonaiskorkeus 71-7/8 tuumaa Koko | CE3AVD CBS-56-1-DC71.88 "0.5 hv56 "54.75 "27.5 "Sähköjohdoton12V€7,041.64
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CBS-76-1-DC vastatasapainotettu pinoaja, DC, 91.75 tuuman korkeus
€8,106.82 / yksikkö