ACME ELECTRIC TP530203S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 50kVA | BC7PHZ

ACME ELECTRIC TP530203S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 50kVA

Varastossa
Tuote: BC7PHZ Malli: TP530203SRistiviite: 4LCY8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,749.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuntaja
rakentaminenVentilated
Taajuus60 Hz
Korkeus25.5 "
kVA-luokitus50 kVA
Pituus19.37 "
Maks. Lämpötila150 astetta C
AsennustyyppiLattia
NEMA-luokitusNEMA 2
Ensiöjännite240 V X 480 V
Toisiojännite120 / 240V
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Leveys24.39 "
KäämitysmateriaaliKupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 157.5

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 240x480V ensiöjännite, 120/240V toisiojännite

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenKorkeusPituusMaks. LämpötilaAsennustyyppiNEMA-luokitusLeveysHinta
ACME ELECTRIC T2530134S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 3kVA | BC7RFM T2530134Skapseloitu11.5 "7.13 "115 astetta CSeinäNema 3R10.31 "€976.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC TP530203S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 50kVA
€6,749.48 / yksikkö